CHF 1'165.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'260.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 4 in |
Außendurchmesser | 193.68 mm |
Breite | 92.1 mm |
Außenringbreite | 51.6 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 388 kN |
Statische Belastung | 491 kN |
Axiale Belastung | 25 kN |
Grenzdrehzahl | 2.13 rpm |