CHF 773.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 836.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 3.1/4 in |
Außendurchmesser | 169.86 mm |
Breite | 89.7 mm |
Außenringbreite | 48.4 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 297 kN |
Statische Belastung | 353 kN |
Axiale Belastung | 17.8 kN |
Grenzdrehzahl | 2.52 rpm |