TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ MSE1200BR

  • ERIKS:24044400
  • Hersteller:MSE1200BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'796.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'832.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSE
Typ
B
Wellendurchmesser
12 in
Außendurchmesser
495.3 mm
Breite
193 mm
Außenringbreite
103.2 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
1587 kN
Statische Belastung
2644 kN
Axiale Belastung
129 kN
Grenzdrehzahl
610 rpm