CHF 469.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 508.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 1.3/4 in |
Außendurchmesser | 107.95 mm |
Breite | 67.5 mm |
Außenringbreite | 35 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 121 kN |
Statische Belastung | 127 kN |
Axiale Belastung | 6.2 kN |
Grenzdrehzahl | 4.35 rpm |