TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ MSE1000BR

  • ERIKS:24044382
  • Hersteller:MSE1000BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'729.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'517.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSE
Typ
B
Wellendurchmesser
10 in
Außendurchmesser
431.8 mm
Breite
170 mm
Außenringbreite
96.8 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
1.24 kN
Statische Belastung
1.882 kN
Axiale Belastung
98.8 kN
Grenzdrehzahl
750 rpm