TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSM90BR

  • ERIKS:24043608
  • Hersteller:LSM90BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Breite
75 mm
Außenringbreite
38.9 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
187 kN
Statische Belastung
231 kN
Axiale Belastung
12.4 kN
Grenzdrehzahl
2.79 rpm