TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSM55BR

  • ERIKS:24043578
  • Hersteller:LSM55BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
114.3 mm
Breite
60 mm
Außenringbreite
27 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
103 kN
Statische Belastung
115 kN
Axiale Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
3.94 rpm