TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSM45BR

  • ERIKS:24043566
  • Hersteller:LSM45BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
98.42 mm
Breite
60 mm
Außenringbreite
25.4 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
83 kN
Statische Belastung
87 kN
Axiale Belastung
3.6 kN
Grenzdrehzahl
4.63 rpm