TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSM35BR

  • ERIKS:24043554
  • Hersteller:LSM35BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
84.14 mm
Breite
55 mm
Außenringbreite
23.8 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
68 kN
Axiale Belastung
3.2 kN
Grenzdrehzahl
5.4 rpm