TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSM300BR

  • ERIKS:24043742
  • Hersteller:LSM300BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'521.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'130.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
438.15 mm
Breite
143 mm
Außenringbreite
74.6 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
929 kN
Statische Belastung
1.665 kN
Axiale Belastung
78.2 kN
Grenzdrehzahl
650 rpm