TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSM280BR

  • ERIKS:12226699
  • Hersteller:LSM280BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'286.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'795.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
406.4 mm
Breite
128 mm
Außenringbreite
69 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
794 kN
Statische Belastung
1.376 kN
Axiale Belastung
66.8 kN
Grenzdrehzahl
730 rpm