TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSM250BR

  • ERIKS:24043728
  • Hersteller:LSM250BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'457.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'899.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
250 mm
Außendurchmesser
374.65 mm
Breite
122 mm
Außenringbreite
66.7 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
696 kN
Statische Belastung
1.182 kN
Axiale Belastung
57.8 kN
Grenzdrehzahl
820 rpm