CHF 5'457.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'899.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 374.65 mm |
Breite | 122 mm |
Außenringbreite | 66.7 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 696 kN |
Statische Belastung | 1.182 kN |
Axiale Belastung | 57.8 kN |
Grenzdrehzahl | 820 rpm |