TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSM180BR

  • ERIKS:24043694
  • Hersteller:LSM180BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'436.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'715.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
285.75 mm
Breite
109 mm
Außenringbreite
55.5 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
524 kN
Statische Belastung
828 kN
Axiale Belastung
36.4 kN
Grenzdrehzahl
1.22 rpm