TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSM150BR

  • ERIKS:24043668
  • Hersteller:LSM150BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'904.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'059.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
254 mm
Breite
98.4 mm
Außenringbreite
55.6 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
459 kN
Statische Belastung
664 kN
Axiale Belastung
29.4 kN
Grenzdrehzahl
1.45 rpm