CHF 3'932.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'251.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 8 in |
Außendurchmesser | 311.15 mm |
Breite | 109 mm |
Außenringbreite | 60.3 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 614 kN |
Statische Belastung | 990 kN |
Axiale Belastung | 41 kN |
Grenzdrehzahl | 1.07 rpm |