CHF 3'436.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'715.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 7 in |
Außendurchmesser | 285.75 mm |
Breite | 109 mm |
Außenringbreite | 55.5 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 524 kN |
Statische Belastung | 828 kN |
Axiale Belastung | 36.4 kN |
Grenzdrehzahl | 1.22 rpm |