TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSE404BR

  • ERIKS:24043636
  • Hersteller:LSE404BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'226.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'326.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
B
Wellendurchmesser
4.1/4 in
Außendurchmesser
203.2 mm
Breite
90 mm
Außenringbreite
46.9 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
316 kN
Statische Belastung
427 kN
Axiale Belastung
18.6 kN
Grenzdrehzahl
1.97 rpm