TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSE315BR

  • ERIKS:24043626
  • Hersteller:LSE315BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 958.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'036.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
B
Wellendurchmesser
3.15/16 in
Außendurchmesser
174.62 mm
Breite
85 mm
Außenringbreite
45.3 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
288 kN
Statische Belastung
366 kN
Axiale Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl
2.34 rpm