TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ LSE211BR

  • ERIKS:24043596
  • Hersteller:LSE211BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 485.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
B
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Außendurchmesser
133.35 mm
Breite
65 mm
Außenringbreite
31.8 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
138 kN
Statische Belastung
161 kN
Axiale Belastung
7.6 kN
Grenzdrehzahl
3.31 rpm