CHF 7'521.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'130.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 11.1/2 in |
Außendurchmesser | 438.15 mm |
Breite | 143 mm |
Außenringbreite | 74.6 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 929 kN |
Statische Belastung | 1.665 kN |
Axiale Belastung | 78.2 kN |
Grenzdrehzahl | 650 rpm |