CHF 347.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 376.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Außendurchmesser | 84.14 mm |
Breite | 55 mm |
Außenringbreite | 23.8 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 65 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Axiale Belastung | 3.2 kN |
Grenzdrehzahl | 5.4 rpm |