Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch V-Lock® QVC22V100ST

  • ERIKS:12600630
  • Hersteller:101672296
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'615.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'827.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock®
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Lager
22222