Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch V-Lock® QVC11V200SM

  • ERIKS:14200171
  • Hersteller:QVC11V200SM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 641.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock®
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in