CHF 241.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UKFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 147.1 mm |
Lochkreisdurchmesser | 208 mm |
Lager | UKF217 |