Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Spannhülsen-Befestigung UKFC216

  • ERIKS:14195729
  • Hersteller:UKFC216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
240 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
141.4 mm
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Lager
UKF216