Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Spannhülsen-Befestigung UKFC211

  • ERIKS:14195725
  • Hersteller:UKFC211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
185 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
106.1 mm
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Lager
UKF211