Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Spannhülsen-Befestigung UKFC209

  • ERIKS:14195722
  • Hersteller:UKFC209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
160 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
93.3 mm
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Lager
UKF209