CHF 40.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UKFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 84.8 mm |
Lochkreisdurchmesser | 120 mm |
Lager | UKF208 |