Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Spannhülsen-Befestigung UKFC205

  • ERIKS:14195718
  • Hersteller:UKFC205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
115 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.6 mm
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Lager
UKF205