CHF 301.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 326.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 20 |
Wellendurchmesser | 3.1/2 in |
Außendurchmesser | 265 mm |
Lochkreisdurchmesser | 220 mm |
Lager | UC218-56 |
Dynamische Belastung | 96100 N |
Statische Belastung | 71500 N |