Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC217-52

  • ERIKS:13163976
  • Hersteller:UCFC217-52
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
3.1/4 in
Außendurchmesser
250 mm
Lochkreisdurchmesser
208 mm
Lager
UC217-52
Dynamische Belastung
84000 N
Statische Belastung
61900 N