CHF 211.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 20 |
Wellendurchmesser | 3.1/8 in |
Außendurchmesser | 240 mm |
Lochkreisdurchmesser | 200 mm |
Lager | UC216-50 |
Dynamische Belastung | 72700 N |
Statische Belastung | 53000 N |