Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC216

  • ERIKS:13163979
  • Hersteller:UCFC216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
240 mm
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Lager
UC216
Dynamische Belastung
72700 N
Statische Belastung
53000 N