Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC215-48

  • ERIKS:13163980
  • Hersteller:UCFC215-48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
3 in
Außendurchmesser
220 mm
Lochkreisdurchmesser
184 mm
Lager
UC215-48
Dynamische Belastung
67400 N
Statische Belastung
48300 N