CHF 150.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Lochkreisdurchmesser | 184 mm |
Lager | UC215 |
Dynamische Belastung | 67400 N |
Statische Belastung | 48300 N |