Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC214

  • ERIKS:13163984
  • Hersteller:UCFC214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
215 mm
Lochkreisdurchmesser
177 mm
Lager
UC214
Dynamische Belastung
62200 N
Statische Belastung
44100 N