Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC213-40

  • ERIKS:13163985
  • Hersteller:UCFC213-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Außendurchmesser
205 mm
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Lager
UC213-40
Dynamische Belastung
57200 N
Statische Belastung
40100 N