CHF 100.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 205 mm |
Lochkreisdurchmesser | 170 mm |
Lager | UC213 |
Dynamische Belastung | 57200 N |
Statische Belastung | 40100 N |