CHF 102.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Außendurchmesser | 195 mm |
Lochkreisdurchmesser | 160 mm |
Lager | UC212-39 |
Dynamische Belastung | 52400 N |
Statische Belastung | 36200 N |