Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC212

  • ERIKS:13163989
  • Hersteller:UCFC212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
195 mm
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Lager
UC212
Dynamische Belastung
52400 N
Statische Belastung
36200 N