Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC211

  • ERIKS:13163993
  • Hersteller:UCFC211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
185 mm
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Lager
UC211
Dynamische Belastung
43400 N
Statische Belastung
29400 N