Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC210-32

  • ERIKS:13163995
  • Hersteller:UCFC210-32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
2 in
Außendurchmesser
165 mm
Lochkreisdurchmesser
138 mm
Lager
UC210-32
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23300 N