Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC210-30

  • ERIKS:13163997
  • Hersteller:UCFC210-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
1.7/8 in
Außendurchmesser
165 mm
Lochkreisdurchmesser
138 mm
Lager
UC210-30
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23300 N