Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC209-28

  • ERIKS:13163999
  • Hersteller:UCFC209-28
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Außendurchmesser
160 mm
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Lager
UC209-28
Dynamische Belastung
34100 N
Statische Belastung
21300 N