CHF 42.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 14 |
Wellendurchmesser | 1.5/8 in |
Außendurchmesser | 160 mm |
Lochkreisdurchmesser | 132 mm |
Lager | UC209-26 |
Dynamische Belastung | 34100 N |
Statische Belastung | 21300 N |