Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC209

  • ERIKS:13164002
  • Hersteller:UCFC209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
160 mm
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Lager
UC209
Dynamische Belastung
34100 N
Statische Belastung
21300 N