Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC208-25

  • ERIKS:13164003
  • Hersteller:UCFC208-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 12
Wellendurchmesser
1.9/16 in
Außendurchmesser
145 mm
Lochkreisdurchmesser
120 mm
Lager
UC208-25
Dynamische Belastung
29100 N
Statische Belastung
17800 N