CHF 37.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 12 |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 145 mm |
Lochkreisdurchmesser | 120 mm |
Lager | UC208-24 |
Dynamische Belastung | 29100 N |
Statische Belastung | 17800 N |