Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC208

  • ERIKS:13164005
  • Hersteller:UCFC208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 12
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
145 mm
Lochkreisdurchmesser
120 mm
Lager
UC208
Dynamische Belastung
29100 N
Statische Belastung
17800 N